Portabit “Insider” con bit da 1/4 pollici con magnete, Lunghezza lame: 15mm

Codice art.: 676661 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Insider
Attacchi per bit D 6,3
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 120 mm
Cappuccio ruotabile no
Con impugnatura a cricchetto no
Con gambo telescopico no
Inclusi bit si
Portabit integrato si
Tipo di prodotto Utensile bit

Identificazione e classificazione

Codice articolo 676661 15
EAN / GTIN 7610733286171
Codice del produttore 6464.RED

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura “Multicraft” e caricatore scorrevole con arresto finale inclusi bit C 6,3. Attacco con magnete permanente di forte adesione.
Impugnatura “Insider” e caricatore scorrevole con arresto finale. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 bit:
per viti con intaglio n. art. 675300 Dim. 4; 5,5; 6.
per viti Phillips n. art. 675281 Dim. 1/25; 2/25.
per viti con poligono interno Torx® n. art. 675295 Dim. TX10; TX15; TX20.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello