Portabit “Insider Long” con bit da 1/4 pollice con magnete 110 mm

Codice art.: 676662 110
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
105 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Insider Long
Lunghezza lama 110 mm
Attacchi per bit D 6,3
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 215 mm
Cappuccio ruotabile no
Con impugnatura a cricchetto no
Inclusi bit si
Portabit integrato si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676662 110
EAN / GTIN 7610733282074
Codice del produttore PB 6465.Red

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura “Multicraft” e caricatore scorrevole con arresto finale inclusi bit C 6,3. Attacco con magnete permanente di forte adesione.
Impugnatura “Insider” e caricatore scorrevole con arresto finale. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 bit:
per viti con intaglio n. art. 675300 Dim. 4; 5,5; 6.
per viti Phillips n. art. 675281 Dim. 1/25; 2/25.
per viti con poligono interno Torx® n. art. 675295 Dim. TX10; TX15; TX20.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello