Giravite per elettronica per viti con intaglio Kraftform Micro, ESD, Larghezza delle punte b: 1,8mm

Codice art.: 669900 1,8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1578 A ESD Micro
Larghezza delle punte b 1,8 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Spessore delle punte a 0,3 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 157 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669900 1,8
EAN / GTIN 4013288191427
Codice del produttore 05030102001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello