{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 1578 A ESD Micro | |
Larghezza delle punte b | 1,5 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Spessore delle punte a | 0,23 mm | |
Lunghezza lama | 40 mm | |
Lunghezza complessiva | 137 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 669900 1,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191410 | |
Codice del produttore | 05030101001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per elettronica per viti con intaglio Kraftform Micro, ESD 1,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
CHF 6.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 5.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Lunghezza complessiva | 137 mm | 84 mm |
Lunghezza lama | 40 mm | |
Larghezza delle punte b | 1,5 mm | 1,5 mm |
Spessore delle punte a | 0,23 mm | |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |