{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 1578 A ESD Micro | |
Larghezza delle punte b | 1,2 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Spessore delle punte a | 0,25 mm | |
Lunghezza lama | 40 mm | |
Lunghezza complessiva | 137 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 669900 1,2 | |
EAN / GTIN | 4013288191403 | |
Codice del produttore | 05030100001 | |
Produttore | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |