Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta, Dim. dell’impronta a croce: 2

Codice art.: 668401 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
54 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 2
Per ⌀ viti 3,1 - 5,2 mm
Lunghezza lama 100 mm
Lunghezza complessiva 207 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 668401 2
EAN / GTIN 4045197951618
Codice del produttore 668401 2
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Robusta impugnatura multicomponente ottimizzata per ergonomia e per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata. Estremità delle punte cromate per protezione ottimale antiruggine.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello