{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione dell’impronta a croce | 4 | |
Per ⌀ viti | 7,3 - 12,7 mm | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 668401 4 | |
EAN / GTIN | 4045197951632 | |
Codice del produttore | 668401 4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta 4
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 9.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 12.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 10.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips | Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips |
Per ⌀ viti | 7,3 - 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm | 7,3 − 12,7 mm |
Lunghezza complessiva | 320 mm | 334 mm | 320 mm |
Lunghezza lama | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Dimensione dell’impronta a croce | 4 | 4 | 4 |
Esagono di manovra | 17 mm | ||
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giravite |