{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 160 i VDE | |
Larghezza delle punte b | 2,5 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Spessore delle punte a | 0,4 mm | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 161 mm | |
Punta della lama | nero | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663100 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288027221 | |
Codice del produttore | 05006100001 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, con impugnatura Kraftform interamente isolati, Larghezza delle punte b: 2,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
180 pezzi in magazzino
CHF 4.05
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 161 mm | 162 mm |
Lunghezza lama | 80 mm | 80 mm |
Punta della lama | nero | nero |
Larghezza delle punte b | 2,5 mm | 2,5 mm |
Spessore delle punte a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |