{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Codice lama | 5 | |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | |
Lunghezza lama | 150 mm | |
Lunghezza complessiva | 255 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663000 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733062447 | |
Codice del produttore | PB 5100.5-150/6,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolato, Larghezza delle punte b: 6,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
213 pezzi in magazzino
CHF 11.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 255 mm | 257 mm |
Lunghezza lama | 150 mm | 150 mm |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | 6,5 mm |
Spessore delle punte a | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |