{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Larghezza delle punte b | 2 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Codice lama | 00 | |
Spessore delle punte a | 0,4 mm | |
Lunghezza lama | 45 mm | |
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663000 2 | |
EAN / GTIN | 7610733064267 | |
Codice del produttore | 5100.00-45 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolato, Larghezza delle punte b: 2mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
309 pezzi in magazzino
CHF 5.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
197 pezzi in magazzino
CHF 3.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 125 mm | 120 mm |
Codice lama | 00 | |
Lunghezza lama | 45 mm | 60 mm |
Larghezza delle punte b | 2 mm | 2 mm |
Spessore delle punte a | 0,4 mm | 0,4 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giraviti |