{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic VDE | |
Larghezza delle punte b | 10 mm | |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Codice lama | 8 | |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | |
Lunghezza lama | 200 mm | |
Lunghezza complessiva | 320 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 663000 10 | |
EAN / GTIN | 7610733064335 | |
Codice del produttore | 5100.SL 8-200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Giravite per elettricisti per viti con intaglio, Classic interamente isolato, Larghezza delle punte b: 10mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino
CHF 17.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 10.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 320 mm | 320 mm |
Lunghezza lama | 200 mm | 200 mm |
Normativa | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Larghezza delle punte b | 10 mm | 10 mm |
Spessore delle punte a | 1,6 mm | 1,6 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |