Giravite per viti senza testa con intaglio, con impugnatura in plastica 5 mm

Codice art.: 662700 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Larghezza delle punte b 5 mm
Codice lama 3
Spessore delle punte a 1 mm
Lunghezza lama 120 mm
Lunghezza complessiva 220 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 662700 5
EAN / GTIN 7610733085873
Codice del produttore 106.3-120

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente più robusto per perni filettati. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello