{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic | |
Larghezza delle punte b | 4 mm | |
Codice lama | 2 | |
Spessore delle punte a | 0,8 mm | |
Lunghezza lama | 110 mm | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 662700 4 | |
EAN / GTIN | 7610733085866 | |
Codice del produttore | 106.2-110 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite per viti senza testa con intaglio, con impugnatura in plastica 4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
CHF 6.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
68 pezzi in magazzino
CHF 4.80
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 5.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 205 mm | 82 mm | 85 mm |
Codice lama | 2 | ||
Lunghezza lama | 110 mm | 25 mm | 30 mm |
Larghezza delle punte b | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
Spessore delle punte a | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |