Giravite per viti senza testa con intaglio, con impugnatura in plastica 3 mm

Codice art.: 662700 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Classic
    Larghezza delle punte b 3 mm
    Codice lama 1
    Spessore delle punte a 0,6 mm
    Lunghezza lama 100 mm
    Lunghezza complessiva 190 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 662700 3
    EAN / GTIN 7610733085859
    Codice del produttore 106.1-100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools, particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente più robusto per perni filettati. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello