{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Classic | |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | |
Codice lama | 4 | |
Spessore delle punte a | 1 mm | |
Lunghezza lama | 140 mm | |
Lunghezza complessiva | 245 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 662000 6,5 | |
EAN / GTIN | 7610733085774 | |
Codice del produttore | 100.4-140 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica, Larghezza delle punte b: 6,5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
511 pezzi in magazzino
CHF 7.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
152 pezzi in magazzino
CHF 6.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
178 pezzi in magazzino
CHF 6.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 245 mm | 225 mm | 245 mm |
Lunghezza lama | 140 mm | 125 mm | 140 mm |
Larghezza delle punte b | 6,5 mm | 7 mm | 6,5 mm |
Spessore delle punte a | 1 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite | Giraviti |