Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica 4 mm

Codice art.: 662000 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
629 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Classic
    Larghezza delle punte b 4 mm
    Codice lama 2
    Spessore delle punte a 0,6 mm
    Lunghezza lama 100 mm
    Lunghezza complessiva 195 mm
    Profilo di manovra Giraviti a intaglio
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 662000 4
    EAN / GTIN 7610733085750
    Codice del produttore 100.2-100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.
    Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

    Norma:

    Simile a DIN 5265 forma A.

    Nota:

    La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello