Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica 10 mm

Codice art.: 662000 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
125 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Classic
Larghezza delle punte b 10 mm
Codice lama 6
Spessore delle punte a 1,6 mm
Lunghezza lama 180 mm
Lunghezza complessiva 300 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 662000 10
EAN / GTIN 7610733085798
Codice del produttore 100.6-180

Descrizione

Esecuzione:

Lame forgiate, le punte si adattano perfettamente alle impronte normalizzate delle viti.
Impugnatura robusta “Classic” in plastica trasparente e resistente agli urti (senza cadmio). Lama in lega speciale PB Swiss Tools particolarmente tenace e dall’elevata durezza. Con tagliente pianparallelo ribassato. Superficie nichelata e cromata, tagliente brunito.

Norma:

Simile a DIN 5265 forma A.

Nota:

La massima durata dei girativi a norma è garantita se i giraviti vengono utilizzati su viti con intaglio secondo normativa, e quindi con corrispondenza esatta (vedi tabella).

Download & documenti

Compare with similar products

This article


Recommendations


Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica  10 mm

Giravite normalizzato per viti con intaglio, con impugnatura in plastica 10 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
125 pezzi in magazzino
CHF  12.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
9.75 CHF
CHF  4.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Giraviti a intaglio Giraviti a intaglio
Lunghezza complessiva 300 85
Codice lama 6 6
Lunghezza lama 180 30
Larghezza delle punte b 10 10
Spessore delle punte a 1,6 1,6
Tipo di prodotto Giravite Giravite

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello