{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza delle punte b | 5,5 mm | |
Spessore delle punte a | 1 mm | |
Lunghezza lama | 100 mm | |
Lunghezza complessiva | 205 mm | |
Esagono di manovra | 8 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 660800 5,5 | |
EAN / GTIN | 4045197373045 | |
Codice del produttore | 660800 5,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno 5,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
50 pezzi in magazzino
CHF 5.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino
CHF 5.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profilo di manovra | Giraviti a intaglio | Giraviti a intaglio |
Lunghezza complessiva | 205 | 200 |
Lunghezza lama | 100 | 100 |
Larghezza delle punte b | 5,5 | 5,5 |
Spessore delle punte a | 1 | 1 |
Esagono di manovra | 8 | 8 |
Tipo di prodotto | Giravite | Giravite |