Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno, Larghezza delle punte b: 3,5mm

Codice art.: 660800 3,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 3,5 mm
Spessore delle punte a 0,6 mm
Lunghezza lama 75 mm
Lunghezza complessiva 177 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021
Codice del produttore 660800 3,5

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato, con cappuccio di pelle. Lama in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata. A partire da Dimensione 5,5 lama passante con esagono di manovra. Superficie nichelata lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello