Giravite per viti con intaglio, con impugnatura in legno, Larghezza delle punte b: 10mm

Codice art.: 660800 10
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 10 mm
Spessore delle punte a 1,6 mm
Lunghezza lama 175 mm
Lunghezza complessiva 294 mm
Esagono di manovra 13 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 660800 10
EAN / GTIN 4045197373076
Codice del produttore 660800 10
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura in legno di faggio sigillato, con cappuccio di pelle. Lama in acciaio al cromo-vanadio, interamente temprata. A partire da Dimensione 5,5 lama passante con esagono di manovra. Superficie nichelata lucida.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello