Lama intercambiabile Torque per Torx®, impronta Torx®: TX9

Codice art.: 659995 TX9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX9
Lunghezza complessiva 175 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Coppia 1,4 Nm
⌀ Lama 6,3 mm
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 659995 TX9
EAN / GTIN 2050001930538
Codice del produttore 27009

Descrizione

Per:

Set di giraviti dinamometrici n. art. 659990.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello