Lama intercambiabile Torque per Torx®, impronta Torx®: TX7

Codice art.: 659995 TX7
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Impronta Torx® TX7
Lunghezza complessiva 175 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Coppia 0,9 Nm
⌀ Lama 6,3 mm
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 659995 TX7
EAN / GTIN 2050001930514
Codice del produttore 27007
Produttore S.A.U S.P.A., Via dei Raseni 6/b, 41040 POLINAGO, Italia, www.sautool.com

Descrizione

Per:

Set di giraviti dinamometrici n. art. 659990.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello