Lama intercambiabile Torque per Torx® TX6

Codice art.: 659995 TX6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX6
    Lunghezza complessiva 175 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Coppia 0,6 Nm
    ⌀ Lama 6,3 mm
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 659995 TX6
    EAN / GTIN 2050001930507
    Codice del produttore 27006

    Descrizione

    Per:

    Set di giraviti dinamometrici n. art. 659990.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello