Testa a innesto con attacco quadro 1-3/8 pollici

Codice art.: 657700 1-3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello-Quadro di manovra maschio (pollici) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Testa a innesto
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Larghezza b 20 mm
Altezza h 14 mm
Capacità di carico permanente 80 Nm
Interasse S 17,5 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 657700 1-3/8
EAN / GTIN 4018754034468
Codice del produttore 58240005

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; tutti gli utensili con attacco rettangolare con spina elastica di fissaggio. In questo modo si garantisce la presa sicura e stabile delle teste a innesto per chiavi dinamometriche.
Testa a innesto con attacco quadro.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Dati d'impiego:

Legenda per disegno e formula:

l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta

Per:

Chiavi dinamometriche con attacchi quadri.

Nota:

Rispettare l’interasse delle teste a innesto e allinearlo con quelle dello strumento di regolazione (vedi certificato di collaudo/istruzioni per l’uso della chiave dinamometrica utilizzata). In caso di scostamento, correggere l’interasse!
Altre teste a innesto con attacco quadro 22×28 mm disponibili su richiesta.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Testa a innesto con attacco quadro  1-3/8 pollici

Testa a innesto con attacco quadro 1-3/8 pollici

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
19 pezzi in magazzino
CHF  40.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  30.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici 3/8 pollici
Larghezza b 20 mm 23 mm
Capacità di carico permanente 80 Nm 135 Nm
Attacco 9×12 mm 9×12 mm
Altezza h 14 mm 15 mm
Materiale sostituibile Testa a innesto Testa a innesto
Tipo di prodotto Testa a innesto con attacco quadro Testa a innesto con attacco quadro

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello