{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Larghezza b | 20 mm | |
Altezza h | 14 mm | |
Capacità di carico permanente | 100 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto con attacco quadro |
Codice articolo | 657700 1-1/2 | |
EAN / GTIN | 4018754034475 | |
Codice del produttore | 58240010 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Testa a innesto con attacco quadro 1-1/2 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino
CHF 41.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 31.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Larghezza b | 20 | 23 |
Capacità di carico permanente | 100 | 135 |
Attacco | 9×12 | 9×12 |
Interasse S | 17,5 | 17,5 |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto con attacco quadro | Testa a innesto con attacco quadro |