{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 20 mm | |
Altezza h | 14 mm | |
Capacità di carico permanente | 40 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Attacco | 9×12 mm | |
Tipo di prodotto | Testa a innesto con attacco quadro |
Codice articolo | 657700 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034451 | |
Codice del produttore | 58240004 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testa a innesto con attacco quadro 1-1/4 pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 40.15
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 30.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Larghezza b | 20 | 23 |
Capacità di carico permanente | 40 | 30 |
Attacco | 9×12 | 9×12 |
Altezza h | 14 | 15 |
Interasse S | 17,5 | 17,5 |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Testa a innesto con attacco quadro | Testa a innesto con attacco quadro |