{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 25 mm | |
Altezza h | 15,3 mm | |
Capacità di carico permanente | 30 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Numero di denti | 52 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657630 1-1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406278328 | |
Codice del produttore | 657630 1-1/4 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Cricchetto a innesto, Modello-Quadro di manovra maschio: 1-1/4pollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 53.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 87.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | 1/4 pollici |
Capacità di carico permanente | 30 Nm | 30 Nm |
Altezza h | 15,3 mm | 11,5 mm |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | si |
Cricchetti reversibili | si | si |
Numero di denti | 52 | 48 |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |