{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Larghezza b | 58 mm | |
Altezza h | 36 mm | |
Capacità di carico permanente | 650 Nm | |
Interasse S | 30 mm | |
Numero di denti | 60 | |
Attacco | 14×18 mm | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657600 2-3/4HD | |
EAN / GTIN | 4018754208784 | |
Codice del produttore | 58250065 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Cricchetto a innesto reversibile, Modello-Quadro di manovra maschio: 2-3/4HDpollici
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
37 pezzi in magazzino
CHF 170.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 81.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Capacità di carico permanente | 650 Nm | 450 Nm | 450 Nm |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | no | si |
Cricchetti reversibili | si | si | si |
Interasse S | 30 mm | 25 mm | 34 mm |
Numero di denti | 60 | 52 | 48 |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto | Testa a innesto |
Tipo di prodotto | Cricco | Cricco | Cricco |