{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Quadro di manovra femmina | 1/4 pollici | |
Larghezza b | 24 mm | |
Altezza h | 13,8 mm | |
Serie | 735 | |
Capacità di carico permanente | 42 Nm | |
Interasse S | 17,5 mm | |
Numero di denti | 60 | |
Attacco | 9×12 mm | |
Cricchetti reversibili | si | |
Cricchetto a sbloccaggio rapido | no | |
Tipo di prodotto | Cricco |
Codice articolo | 657600 1-1/4F | |
EAN / GTIN | 4018754334735 | |
Codice del produttore | 58250004 |