Chiave dinamometrica, apparecchio base 12 Nm

Codice art.: 657500 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 87.00 /pz.
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 199.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±4
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 12 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±4 %
    Materiale sostituibile Testa a innesto
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Campo di coppia 2 Nm - 12 Nm
    Peso 190 g
    Alloggiamento per testa a innesto 9×12 mm
    Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
    Metrologia meccanico
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia Senza scala graduata (strumento di controllo necessario)
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia preimpostata
    Norma DIN EN ISO 6789
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 657500 12
    EAN / GTIN 4045197566010
    Codice del produttore 657500 12

    Descrizione

    Esecuzione:

    Chiave dinamometrica ad asta unica senza scala graduata. Regolazione della chiave con strumento di controllo per chiavi dinamometriche. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste a innesto.
    Senza testa a innesto (modello base); per le teste a innesto adatte vedi n. art. 657582657590.

    Funzione:

    Raggiunto il valore di coppia impostato, la chiave si disarma emettendo un segnale acustico e tattile ed è poi subito pronta all’uso.

    Uso:

    Per il serraggio controllato delle viti in base al valore di coppia preimpostato per lavori in serie.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Accessori speciali:

    Chiave di regolazione n. art. 657520.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello