{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 260 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
Peso | 400 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/8 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 180 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657235 50 | |
EAN / GTIN | 4560138448076 | |
Codice del produttore | QL50N |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica con scala 50 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 311.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 293.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 204.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | Nm |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | Serraggio orario | Serraggio orario |
Metrologia | meccanico | meccanico | meccanico |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | digitale, regolabile | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile | preimpostata |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 180 mm | 228 mm | 208 mm |