{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 420 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 995 mm | |
Campo di coppia | 60 Nm - 420 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | |
Peso | 4.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 900 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Codice del produttore | QL420N |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica con scala, Coppia max.: 420Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 779.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 642.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm | Nm |
Dati protocollabili | no | no |
Peso | 4.000 g | 2.500 g |
Coppia massima | 420 Nm | 420 Nm |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | Lancetta rattrapante |