{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 280 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 695 mm | |
Campo di coppia | 40 Nm - 280 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | |
Peso | 2.000 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 600 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657235 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274903 | |
Codice del produttore | QL280N-1/2 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica con scala 280 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 529.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 434.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Campo di coppia | 40 Nm - 280 Nm | 56 Nm - 280 Nm |
Peso | 2.000 g | 1.650 g |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±4 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 600 mm | 605 mm |