{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Lunghezza complessiva L | 565 mm | |
Campo di coppia | 60 Nm - 300 Nm | |
Campo di coppia | 50 lbfft - 220 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 Nm | |
Peso | 1.702 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acustico; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 475 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 500 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657105 300 | |
EAN / GTIN | 2050002057593 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Chiavi dinamometriche con cricchetto a innesto reversibile 300 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 516.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 202.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 174.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Lunghezza complessiva L | 565 | 587 | 588 |
Metodo di misura | Coppia | Coppia | Coppia |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Divisione della scala, 1 tacca = | 10 | 1 | 1 |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata |