{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 300 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 587 mm | |
Campo di coppia | 60 Nm - 300 Nm | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Peso | 1.350 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 460 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657272 300 | |
EAN / GTIN | 4045197804136 | |
Codice del produttore | 657272 300 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica con cricchetto 300 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 193.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 324.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente ;tattile | acusticamente ;tattile |
Dati protocollabili | no | no |
Lunghezza complessiva L | 587 | 598 |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |