Chiave dinamometrica QuickSelect con blocco regolazione, senza testa a innesto 200 Nm

Codice art.: 657099 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 87.00 /pz.
  • CHF 53.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±3
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 200 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±3 %
    Materiale sostituibile Testa a innesto
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Serie MANOSKOP® 730Fix
    Lunghezza complessiva L 467 mm
    Campo di coppia 40 Nm - 200 Nm
    Campo di coppia 30 lbfft - 150 lbfft
    Divisione della scala, 1 tacca = 1 Nm
    Peso 1.264 g
    Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 25 mm
    Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
    Display analogico
    Segnalazione dello sblocco acusticamente; tattile
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
    Metrologia meccanico
    Funzione Knick no
    Funzione Slipper no
    QuickRelease/funzione di cambio rapido no
    Lancetta rattrapante no
    Dati protocollabili no
    Impostazione del valore di soglia con scala graduata
    Feedback “attivazione”
    Risoluzione Nm; lbfft
    Metodo di misura Coppia
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 424 mm
    Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 449 mm
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 657099 200
    EAN / GTIN 4018754269464
    Codice del produttore 96503020

    Descrizione

    Esecuzione:

    Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l’asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
    Senza testa a innesto per chiavi dinamometriche (modello base); teste a innesto adatte n. art. 657582657950.
    Unità di misura: Nm, lbfft.

    Vantaggi:

    Possibilità di preimpostazione secondo diverse scale e bloccaggio del valore mediante rimozione della manopola di regolazione. In alternativa è possibile anche assicurare la chiave contro manipolazioni mediante la vite di sicurezza e gli adesivi forniti in dotazione.

    Funzione:

    Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma “emettendo un segnale” sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all’uso.

    Uso:

    Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l’ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Nota:

    La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello