{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730Fix | |
Lunghezza complessiva L | 386 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Campo di coppia | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 Nm | |
Peso | 988 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Funzione Knick | no | |
Funzione Slipper | no | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | no | |
Lancetta rattrapante | no | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 336 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 353,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657099 100 | |
EAN / GTIN | 4018754269440 | |
Codice del produttore | 96503010 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica QuickSelect con blocco regolazione, senza testa a innesto 100 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 473.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
126.00 CHF
CHF 94.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente ;tattile | acusticamente ;tattile |
Dati protocollabili | no | no |
Metodo di misura | Coppia | Coppia |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,5 | 1 |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 | 40 |