{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 800 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Lunghezza complessiva L | 1.178 mm | |
Campo di coppia | 160 Nm - 800 Nm | |
Campo di coppia | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 5 Nm | |
Peso | 4.825 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 55 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 22×28 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 1.167 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 1.222 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657094 800 | |
EAN / GTIN | 4018754239948 | |
Codice del produttore | 50181080 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica QuickSelect senza testa a innesto 800 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 1’220.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 737.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Campo di coppia | 160 Nm - 800 Nm | 160 Nm - 800 Nm |
Coppia massima | 800 Nm | 800 Nm |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Feedback | “attivazione” | “attivazione” |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |