{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 50 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Lunghezza complessiva L | 330 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 50 Nm | |
Campo di coppia | 7 lbfft - 37 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,25 Nm | |
Peso | 831 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 280 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 297,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657094 50 | |
EAN / GTIN | 4018754139514 | |
Codice del produttore | 50181005 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica QuickSelect senza testa a innesto 50 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
28 pezzi in magazzino
CHF 340.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | Nm; lbfft | Nm; lbfft |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | 9×12 mm |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 280 mm | 206 mm |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 297,5 mm | 237 mm |