{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 20 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Lunghezza complessiva L | 275 mm | |
Campo di coppia | 4 Nm - 20 Nm | |
Campo di coppia | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 0,2 Nm | |
Peso | 737 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 226 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 243,5 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657094 20 | |
EAN / GTIN | 4018754295234 | |
Codice del produttore | 50181102 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica QuickSelect senza testa a innesto, Coppia max.: 20Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
16 pezzi in magazzino
CHF 331.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
86 pezzi in magazzino
CHF 253.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
CHF 182.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino
143.00 CHF
CHF 97.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 122.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario |
Campo di coppia | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Coppia massima | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata | con scala graduata | Senza scala graduata (strumento di controllo necessario) | con scala graduata | con scala graduata |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile | regolabile | preimpostata | regolabile | regolabile |