{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 400 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Campo di coppia | 80 Nm - 400 Nm | |
Campo di coppia | 60 lbfft - 300 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 2 Nm | |
Peso | 1.890 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 3/4 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 564 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 589 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657092 400 | |
EAN / GTIN | 2050001017505 |