{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±3 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | |
Campo di coppia | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Divisione della scala, 1 tacca = | 1 Nm | |
Peso | 1.490 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | analogico | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 424 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 449 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 657092 200 | |
EAN / GTIN | 2050001017499 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiave dinamometrica QuickSelect con testa a innesto con attacco quadro, Coppia max.: 200Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
CHF 476.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 159.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | acusticamente; tattile |
Dati protocollabili | no | no |
Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Metrologia | meccanico | meccanico |
Impostazione del valore di soglia | con scala graduata | con scala graduata |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | 40 mm |