{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 730DR | |
Lunghezza complessiva L | 500 mm | |
Campo di coppia | 10 Nm - 100 Nm | |
Campo di coppia | 7,4 lbfft - 75 lbfft | |
Campo di coppia | 90 lbfin - 900 lbfin | |
Precisione della regolazione | 0,2 Nm | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 1.232 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 17,5 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 9×12 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 2 | |
Tipo di batteria | Mignon AA | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081561 LR6 | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | elettronica | |
QuickRelease/funzione di cambio rapido | sì | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione”; “attivazione”; segnale acustico | |
Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 426,5 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 444 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655290 100 | |
EAN / GTIN | 4018754175642 | |
Codice del produttore | 96501810 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Chiave dinamometrica elettromeccanica, Coppia max.: 100Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 707.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 337.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 310.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 833.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 623.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 833.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 3/8 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Display | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale | digitale |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario | Serraggio orario e antiorario |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | digitale, regolabile | digitale, regolabile | digitale, regolabile | digitale, regolabile | digitale, regolabile |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 444 mm | 331,7 mm | 275 mm | 353,1 mm | 351,1 mm | 353,1 mm |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |