{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 100 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 392 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 100 Nm | |
Campo di coppia | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Risoluzione | 0,5 Nm | |
Peso | 950 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 275 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656650 100 | |
EAN / GTIN | 4045197683281 | |
Codice del produttore | 656650 100 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiavi dinamometriche con display digitale 100 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 310.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 216.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Dati protocollabili | no | no |
Coppia massima | 100 Nm | 100 Nm |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | Quadro di manovra maschio (cricchetto) |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | Corsa di rilascio breve meccanica |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | preimpostata |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica | Chiave dinamometrica |