{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario | |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Lunghezza complessiva L | 474 mm | |
Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | |
Campo di coppia | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Risoluzione | 1 Nm | |
Peso | 1.100 g | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Tipo di collegamento | Quadro di manovra maschio (cricchetto) | |
Metrologia | meccanico | |
Dati protocollabili | no | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfft; lbfin; kgfcm | |
Metodo di misura | Coppia | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 357 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 656650 200 | |
EAN / GTIN | 4045197683298 | |
Codice del produttore | 656650 200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Chiavi dinamometriche con display digitale, Coppia max.: 200Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 313.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 364.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Direzione di serraggio | Serraggio orario | Serraggio orario e antiorario |
Campo di coppia | 40 Nm - 200 Nm | 40 Nm - 200 Nm |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Funzionamento a batteria |
Peso | 1.100 g | 2.170 g |
Precisione di misura della coppia | ±4 % | ±2 %; ±3 % |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Feedback | “attivazione” | “di visualizzazione” |