Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica con cricchetto a innesto 400 Nm

Codice art.: 655230 400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 12.00 /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Consegna in 1-2 settimane
  • CHF 53.00 /pz.
  • CHF 87.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Coppia max. (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±2
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Precisione di misurazione angolo di rotazione: ±1
  • Materiale sostituibile: Testa a innesto

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Coppia massima 400 Nm
    Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
    Precisione di misura della coppia ±2 %
    Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 %
    Precisione di misurazione angolo di rotazione ±1 grado
    Materiale sostituibile Testa a innesto
    Interfaccia Porta USB
    Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
    Serie MANOSKOP® 714R
    Lunghezza complessiva L 737 mm
    Campo di coppia 40 Nm - 400 Nm
    Campo di coppia 30 lbfft - 300 lbfft
    Campo di coppia 360 lbfin - 3.600 lbfin
    Risoluzione 0,1 Nm
    Peso 2.275 g
    Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] 25 mm
    Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
    Alloggiamento per testa a innesto 14×18 mm
    Display digitale
    Segnalazione dello sblocco ottico; acusticamente
    Principio di rilascio Corsa di rilascio breve meccanica
    Alimentazione Funzionamento a batteria
    Numero di batterie contenute 4
    n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081557 LR3
    Tipo di collegamento per teste a innesto (attacco rettangolare)
    Metrologia elettronica
    Dati protocollabili
    Impostazione del valore di soglia digitale, regolabile
    Feedback “di visualizzazione”; “attivazione”
    Risoluzione Nm; lbfin; lbfft
    Metodo di misura Coppia; Angolo di rotazione
    Regolabilità del valore di soglia regolabile
    Norma DIN EN ISO 6789
    Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] 656 mm
    Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] 681 mm
    Tipo di prodotto Chiave dinamometrica

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 655230 400
    EAN / GTIN 4018754212774
    Codice del produttore 96501040

    Descrizione

    Esecuzione:

    Chiavi dinamometriche / torsiometriche elettroniche di grande precisione per serraggi e verifiche dei serraggi delle viti. Display OLED di facile lettura con visualizzazione a colori, navigazione intuitiva dei menu. Chiave robusta di impiego rapido e universale mediante “Modalità diretta”. Programmazione fino a 200 casi di avvitatura, raggruppabili in schemi guidati. 4 modalità di misurazione: coppia e angolo di rotazione. Risultati sicuri grazie alla coppia con controllo dell’angolo di rotazione o all’angolo di rotazione con controllo della coppia. Programmabile mediante PC; protezione contro accessi indesiderati mediante inserimento di una password. Facile misurazione dell’angolo di rotazione senza asta di riferimento. Modalità operativa Peak (valore di picco) e Track (visualizzazione continua).
    La chiave può essere utilizzata in modalità a rilascio. Al raggiungimento della coppia o dell’angolo di rotazione impostati, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale.
    Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
    • Leva a cricchetto reversibile
    • Facile indicazione dell’interasse: per gli utensili in cui viene cambiato l’interasse è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
    • QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
    • Taratura automatica: integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
    • Uscita dati: l’interfaccia USB consente la lettura e la valutazione dei dati memorizzati nel PC.
    • Spazio di memoria: per max. 2500 valori di misura.
    • Utilizzo facile: i tasti freccia consentono di selezionare tutte le funzioni. Struttura del menu chiara e semplice.
    • Segnali di allarme: − sonori (buzzer); − ottici attraverso 3 LED e display a colori
    • Impugnatura bicomponente: resistente a oli, grassi, combustibili e olio Skydrol.

    MANOSKOP® 714 è una chiave dinamometrica elettromeccanica ad angolo di rotazione che combina le migliori caratteristiche di questi due straordinari strumenti. L’utilizzatore potrà godere dei vantaggi di una precisa misurazione elettronica unita al classico “clic” di una chiave dinamometrica meccanica.

    Norma:

    Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.

    Dati d'impiego:

    Legenda per disegno e formula:

    l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
    l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
    l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
    l4 = interasse della testa a innesto
    L = lunghezza complessiva dell’utensile
    T1 = coppia da impostare
    T2 = coppia prescritta

    Fornitura:

    Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 400 con robusta cassetta in lamiera di acciaio) e 4 batterie (1,5 V ministilo / AAA / LR3), cavo USB e software SENSOMASTER 4 per la trasmissione dei dati di misura.

    Nota:

    Il modulo Bluetooth adatto a questo prodotto è disponibile nell’eShop (n. art. 52110220).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello