{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Coppia massima | 200 Nm | |
Direzione di serraggio | Serraggio orario e antiorario | |
Precisione di misura della coppia | ±2 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 % | |
Precisione di misurazione angolo di rotazione | ±1 grado | |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | |
Interfaccia | Porta USB | |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | |
Serie | MANOSKOP® 714 | |
Lunghezza complessiva L | 594 mm | |
Campo di coppia | 20 Nm - 200 Nm | |
Campo di coppia | 15 lbfft - 150 lbfft | |
Campo di coppia | 180 lbfin - 1.800 lbfin | |
Risoluzione | 0,1 Nm | |
Peso | 1.663 g | |
Interasse regolato sulla chiave dinamometrica [l2] | 25 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Alloggiamento per testa a innesto | 14×18 mm | |
Display | digitale | |
Segnalazione dello sblocco | ottico; acusticamente; tattile | |
Principio di rilascio | Corsa di rilascio breve meccanica | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 4 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081557 LR3 | |
Tipo di collegamento | per teste a innesto (attacco rettangolare) | |
Metrologia | elettronica | |
Dati protocollabili | sì | |
Impostazione del valore di soglia | digitale, regolabile | |
Feedback | “di visualizzazione”; “attivazione” | |
Risoluzione | Nm; lbfin; lbfft | |
Metodo di misura | Coppia; Angolo di rotazione | |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 516 mm | |
Lunghezza della leva con interasse tarato in fabbrica [l3] | 541 mm | |
Tipo di prodotto | Chiave dinamometrica |
Codice articolo | 655230 200 | |
EAN / GTIN | 2050002047099 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Chiave dinamometrica / torsiometrica elettronica con cricchetto a innesto 200 Nm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 1’785.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 364.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Risoluzione | 0,1 Nm | 0,1 Nm |
Normativa | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Certificato di collaudo | Certificato di collaudo del produttore | Certificato di collaudo del produttore |
Materiale sostituibile | Testa a innesto | Testa a innesto |
Metrologia | elettronica | elettronica |
Regolabilità del valore di soglia | regolabile | regolabile |
Lunghezza della leva senza testa a innesto [l1] | 516 mm | 411,2 mm |