Rilevatore di coppia per TTS-2000 28 Nm

Codice art.: 654910 28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 329.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 28 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di coppia 2,8 Nm - 28 Nm
Lunghezza 83 mm
Diametro 32 mm
Lunghezza cavo 1,2 m
Peso 0,24 kg
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Quadro di manovra maschio 3/8 pollici
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654910 28
EAN / GTIN 856986007027
Codice del produttore IL-250I-G2

Descrizione

Esecuzione:

Il chip incorporato SMART memorizza il codice del sensore, assicurando così l'intercambiabilità di tutti i componenti del sistema. Questi rilevatori di coppia resistono a un sovraccarico meccanico pari al 150% del loro valore nominale. Se si raggiunge il 110% del valore nominale, il rilevatore emette un segnale acustico accompagnato da un avvertimento scritto visualizzabile sul display dello strumento indicatore. I rilevatori di coppia sono dotati di un cavo antitorsione di lunga durata facilmente sostituibile.

Norma:

Quadri di manovra a norma DIN 3120 / ISO1174-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello