Rilevatore di coppia per TTS-2000 340 Nm

Codice art.: 654910 340
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 329.00 /pz.
  • CHF 469.00 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 340 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di coppia 34 Nm - 340 Nm
Lunghezza 92 mm
Diametro 37 mm
Lunghezza cavo 1,2 m
Peso 0,37 kg
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Quadro di manovra maschio 1/2 pollici
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654910 340
EAN / GTIN 856986007058
Codice del produttore IL-250F-G2

Descrizione

Esecuzione:

Il chip incorporato SMART memorizza il codice del sensore, assicurando così l'intercambiabilità di tutti i componenti del sistema. Questi rilevatori di coppia resistono a un sovraccarico meccanico pari al 150% del loro valore nominale. Se si raggiunge il 110% del valore nominale, il rilevatore emette un segnale acustico accompagnato da un avvertimento scritto visualizzabile sul display dello strumento indicatore. I rilevatori di coppia sono dotati di un cavo antitorsione di lunga durata facilmente sostituibile.

Norma:

Quadri di manovra a norma DIN 3120 / ISO1174-1.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello