Rilevatore di coppia per TTS-2000 2711 Nm

Codice art.: 654910 2711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Direzione di serraggio: Serraggio orario e antiorario
  • Precisione di misura della coppia: ±1
  • Certificato di collaudo: Certificato di collaudo del produttore

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Coppia massima 2.711 Nm
Direzione di serraggio Serraggio orario e antiorario
Precisione di misura della coppia ±1 %
Certificato di collaudo Certificato di collaudo del produttore
Campo di coppia 271 Nm - 2.711 Nm
Lunghezza 178 mm
Diametro 64 mm
Lunghezza cavo 1,2 m
Peso 3,2 kg
Quadro di manovra femmina 1 pollici
Quadro di manovra maschio 1 pollici
Tipo di prodotto Strumento di controllo della coppia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 654910 2711
EAN / GTIN 856986007072
Codice del produttore IL-2000F-G2

Descrizione

Esecuzione:

Il chip incorporato SMART memorizza il codice del sensore, assicurando così l'intercambiabilità di tutti i componenti del sistema. Questi rilevatori di coppia resistono a un sovraccarico meccanico pari al 150% del loro valore nominale. Se si raggiunge il 110% del valore nominale, il rilevatore emette un segnale acustico accompagnato da un avvertimento scritto visualizzabile sul display dello strumento indicatore. I rilevatori di coppia sono dotati di un cavo antitorsione di lunga durata facilmente sostituibile.

Norma:

Quadri di manovra a norma DIN 3120 / ISO1174-1.
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
    Coppia massima (Nm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello